Ștuțuri articulate 1/4″ SW 3/8″ L.34mm

Cod articol: 01541024
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 01541024
EAN / GTIN 4018754150243
Număr producător 01541024
L-Număr L60010 3361
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Versiune foarte scurtă
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • 1/4″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Lungime mm (L): 34 mm
  • Profil de antrenare: Dublu hexagon AS-drive
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • t1: 9,1 mm
  • t2: 12,0 mm
  • Greutate: 19g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 3/8 ″