Ștuțuri articulate 1/4″ SW 11/32″ L.35mm

Cod articol.: 01540022
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 01540022
EAN / GTIN 4018754173594
Număr producător 01540022
L-Număr L60010 3276
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • 1/4″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • SAE AS 954-E / ASME B 107.1

Caracteristică:

  • d1: 12,7 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 8 mm
  • Lungime mm (L): 35 mm
  • Profil de antrenare: Dublu hexagon AS-drive
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • t1: 7,5 mm
  • t2: 11,5 mm
  • Greutate: 19g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 11/32 ″