Ștuțuri articulate 1/4″ SW 1/4″ L.32mm

Cod articol: 01540016
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 01540016
EAN / GTIN 4018754001590
Număr producător 01540016
L-Număr L60010 511
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • 1/4″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • SAE AS 954-E / ASME B 107.1

Caracteristică:

  • d1: 9,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Lungime mm (L): 32 mm
  • Profil de antrenare: Dublu hexagon AS-drive
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • t1: 5,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Greutate: 16g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 1/4 ″