INHEX șurubelniță 1/4″ 3/32″ L.55mm

Cod articol: 01450006
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
Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 01450006
EAN / GTIN 4018754126903
Număr producător 01450006
L-Număr L60010 432
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru șuruburi cu hexagon
  • 1/4″ cu filet pătrat
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 7422

Caracteristică:

  • d: 10,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Hexagon de ieșire exterior (inch): 3/32″
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • Greutate: 14g