1/4″ cheie SW 3/16″ L.23mm

Cod articol.: 01410012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 01410012
EAN / GTIN 4018754001224
Număr producător 01410012
L-Număr L60010 5725
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon cu profil AS-Drive
  • 1/4″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Caracteristică:

  • d1: 7,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Lungime mm (L): 23 mm
  • Profil de antrenare: Hexagon AS-drive
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 15 mm
  • Greutate: 9g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 3/16 ″