Cheie cu bolț scurt Torx®, negru oxidat T15 x 57 mm

Cod articol: 01315
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 01315
EAN / GTIN 4010995013158
Număr producător 01315
L-Număr L60070 1131
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru toate sarcinile de înșurubare TORX® în condiții de lucru limitate
  • Lamă: oțel crom-vanadiu, călit prin călire, șlefuit

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX® 1: T15
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 3,5 mm
  • Lungime totală (mm): 57 mm
  • Lungimea lamei cheii știftului (scurtă) (mm): 22 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr