1/4″ cheie SW 5,5mm L.50mm

Cod articol: 01240055
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
Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 01240055
EAN / GTIN 4018754000920
Număr producător 01240055
L-Număr L60010 273
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • versiune lungă
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • 1/4″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M

Caracteristică:

  • d1: 8,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Lungime mm (L): 50 mm
  • Profil de antrenare: Dublu hexagon AS-drive
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Greutate: 16g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 5,5 mm