Șurubelniță electrică cu fantă Softfinish® 8,0 mm x 175 mm

Cod articol: 00831
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 00831
EAN / GTIN 4010995008314
Număr producător 00831
L-Număr L60070 583
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Concept unic Wiha de lungime a mânerului pentru un echilibru optim între cuplu și control
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți la Campania germană pentru un spate mai sănătos
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Fabricat în conformitate cu IEC 60900

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • Grosime de tăiere 1 (mm): 1,6 mm
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 8 mm
  • Diametru mâner (mm): 41 mm
  • Lungime totală (mm): 299 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 175 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr