Tricou CROSSOVER Jamaica, Unisex, Alb, Mărime XL ONE

Cod articol: 00788-200-06 XL ONE
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
Cod articol 00788-200-06 XL ONE
EAN / GTIN 5708628288057
Număr producător 00788-200-06 XL ONE
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Bumbacul pieptănat și premicșorat previne contracția după spălare
  • Manșete striate puternice la
  • gât cusăturile de la gât sunt acoperite cu un material moale, căptușit, astfel încât să nu interfereze

Caracteristică:

  • Premium
  • Potrivire clasică, generoasă
  • Bumbac pieptănat și premicșorat
  • Decolteu rotund
  • Manșete striate pe gât
  • Bandă de gât
  • Compoziție: 100% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 160 g / m²
  • Material din jerseu simplu. Se poate micșora până la 5%.
  • Circumferinta pieptului: 112 cm / 44 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală