Hanorac polo CROSSOVER Trinidad, Unisex, Negru, Mărime XL

Cod articol: 00785-280-09 XL
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
Cod articol 00785-280-09 XL
EAN / GTIN 5707209038661
Număr producător 00785-280-09 XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Bumbacul pieptănat absoarbe umezeala și oferă un confort ridicat
  • Păstrați cald și moale datorită periei interioare
  • Guler tricotat și panou cu nasturi
  • Cusăturile din gât sunt acoperite cu un material moale, căptușit, astfel încât acestea să nu interfereze cu
  • manșetele de pe mâneci și tiv

Caracteristică:

  • Premium
  • Bumbac pieptănat
  • Periat în interior
  • Guler tricotat
  • Panou de butoane
  • Manșete striate pe marginea inferioară și pe încheieturi
  • Bandă de gât
  • Compoziție: 60% bumbac/40% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 310 g / m²
  • Isoli Meterware. Se poate micșora până la 5%.
  • Circumferinta pieptului: 112 cm / 44 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală