Hanorac CROSSOVER Caribien, Unisex, Roşu, Mărimea M

Cod articol: 00784-280-02 M
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
Cod articol 00784-280-02 M
EAN / GTIN 5708628288989
Număr producător 00784-280-02 M
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Bumbacul pieptănat absoarbe umezeala și oferă un confort ridicat
  • Păstrați cald și moale datorită periei interioare
  • Manșete striate pe gât, mâneci și tiv
  • Cusăturile din gât sunt acoperite cu un material moale, căptușit, astfel încât să nu interfereze
  • cu zona optimizată pentru aplicarea logo-ului companiei

Caracteristică:

  • Premium
  • Bumbac pieptănat
  • Periat în interior
  • Decolteu rotund
  • Manșete striate pe gât, pe marginea inferioară și pe încheieturi
  • Bandă de gât
  • Compoziție: 60% bumbac/40% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 310 g / m²
  • Isoli Meterware. Se poate micșora până la 5%.
  • Circumferinta pieptului: 100 cm / 39,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală