Hanorac CROSSOVER Caribien, Unisex, Negru-albastru, Mărime 2XL

Cod articol: 00784-280-010 2XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 00784-280-010 2XL
EAN / GTIN 5707209807069
Număr producător 00784-280-010 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Bumbacul pieptănat absoarbe umezeala și oferă un confort ridicat
  • Păstrați cald și moale datorită periei interioare
  • Manșete striate pe gât, mâneci și tiv
  • Cusăturile din gât sunt acoperite cu un material moale, căptușit, astfel încât să nu interfereze
  • cu zona optimizată pentru aplicarea logo-ului companiei

Caracteristică:

  • Premium
  • Bumbac pieptănat
  • Periat în interior
  • Decolteu rotund
  • Manșete striate pe gât, pe marginea inferioară și pe încheieturi
  • Bandă de gât
  • Compoziție: 60% bumbac/40% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 310 g / m²
  • Isoli Meterware. Se poate micșora până la 5%.
  • Circumferinta pieptului: 116 cm / 45,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături