Tricou polo cu buzunar la piept CROSSOVER Borneo, Unisex, Negru, Mărime 4XL

Cod articol: 00783-260-09 4XL
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
Cod articol 00783-260-09 4XL
EAN / GTIN 5708628325103
Număr producător 00783-260-09 4XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Guler cu manșete striate
  • Panou de butoane
  • Manșete striate pe mâneci
  • Buzunar la piept

Caracteristică:

  • Premium
  • Manșete striate pe guler și mâneci
  • Panou de butoane
  • Buzunar la piept
  • Bandă de gât
  • Compoziție: 60% bumbac/40% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 180 g / m²
  • Piqué de la metru. Se poate micșora până la 5%.
  • Circumferinta pieptului: 132 cm / 52 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală