Tricou CROSSOVER Java, Unisex, Negru-albastru, Mărime 4XLTEN

Cod articol: 00782-250-010 4XLTEN
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
Cod articol 00782-250-010 4XLTEN
EAN / GTIN 5707209807922
Număr producător 00782-250-010 4XLTEN
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Bumbacul pieptănat absoarbe umezeala și oferă un confort ridicat
  • Manșete striate puternice la
  • gât cusăturile de la gât sunt acoperite cu un material moale, căptușit, astfel încât să nu interfereze

Caracteristică:

  • Premium
  • Potrivire clasică, generoasă
  • Bumbac pieptănat
  • Calitate puternică
  • Pre-micșorat
  • Decolteu rotund
  • Manșete striate pe gât
  • Bandă de gât
  • Compoziție: 100% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 195 g / m²
  • Material din jerseu simplu. Se poate micșora până la 5%. Culoare 08: 90% bumbac/10% vascoza. Culoare 88: 99% bumbac/1% vascoza.
  • Circumferinta pieptului: 132 cm / 52 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală