Inserție cu vârf sferic ø4 TC ø5 L33

Cod articol: 00760200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 00760200
EAN / GTIN 7630041107852
Număr producător 00760200
L-Număr L41140 279

Descriere

Execuţie:

  • Material: Carbură de tungsten
  • Fixare [mm]: Ø 4
  • Diametru [mm]: 5
  • Lungime sondă [mm]: 33

Descriere:

Ø 4 Inserție sferică, carbură, Ø 5 mm, L = 33 mm