SISTEM DE lame interschimbabile 6 fante 4,0 mm, 6,0 mm, 150 mm

Cod articol: 00629
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
Tip produs Bit de şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 00629
EAN / GTIN 4010995006297
Număr producător 00629
L-Număr L60070 2176
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Lama: Oțel crom-vanadiu-molibden de înaltă calitate, călit prin călire
  • Lama: argint de titan, cu laser, dimensiuni de ieșire

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Lamă hexagonală (mm): 6 mm
  • Grosime de tăiere 2 (mm): 1 mm
  • Grosime de tăiere 1 (mm): 0,8 mm
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 4 mm
  • Fante 2 (mm): 6,0 mm
  • Lungime totală (mm): 150 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr