Chiloți funcționali CROSSOVER Arlanda, Domnilor, marină, Mărime S

Cod articol: 00586-380-01 S
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
Cod articol 00586-380-01 S
EAN / GTIN 5708628179089
Număr producător 00586-380-01 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Thermax® este un material cu trei straturi izolant și care transportă umezeala
  • Transportul eficient al umidității menține corpul uscat și reduce riscul de îngheț
  • Orificiu de aerisire a pantalonilor
  • Perfect ca un strat de bază
  • , chingi din pânză de terry leagă aerul și izolează

Caracteristică:

  • Thermax® este un material termoizolant, cu trei straturi de metru
  • Transportul umidității
  • Cu deschidere frontală
  • Compoziție: 55% poliester/23% modal/22% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 260 g / m²
  • Tricot striat.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală