Chiloți funcționali CROSSOVER Mora, Domnilor, marină, Mărime 2XL

Cod articol: 00583-350-01 2XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 00583-350-01 2XL
EAN / GTIN 5708628179003
Număr producător 00583-350-01 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • COOLMAX® asigură transportul eficient al umidității, menține corpul uscat și previne răcirea
  • Perfect ca un strat de bază
  • Uscare rapidă - important pentru a preveni răcirea corpului
  • Elasticitatea face ca aceasta să se potrivească atât bărbaților, cât și femeilor

Caracteristică:

  • COOLMAX® este o țesătură ușoară, moale și elastică, cu un singur strat, de la metru
  • Transportul umidității
  • Sistem cu schimbare rapidă
  • Fără zbor
  • Compoziție: 100% poliester (COOLMAX® PRO)
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 190 g / m²
  • tricot cu nervuri.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală