Tricou funcțional CROSSOVER Kiruna, Unisex, marină, Mărime L

Cod articol: 00573-350-01 L
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
Cod articol 00573-350-01 L
EAN / GTIN 5708628002776
Număr producător 00573-350-01 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • COOLMAX® asigură transportul eficient al umidității, menține corpul uscat și previne răcirea
  • Material elastic care se adaptează la mișcările corpului în orice moment
  • Perfect ca un strat de bază
  • Uscare rapidă - important pentru a evita răcirea corpului
  • elasticitatea face ca potrivirea să fie potrivită atât pentru bărbați, cât și pentru femei

Caracteristică:

  • COOLMAX® este o țesătură ușoară, moale și elastică, cu un singur strat, de la metru
  • Transportul umidității
  • Sistem cu schimbare rapidă
  • Decolteu rotund
  • Compoziție: 100% poliester (COOLMAX® PRO)
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 190 g / m²
  • Tricot striat.
  • Circumferinta pieptului: 104 cm / 41 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală