Jacheta pilot ORIGINALS Innsbruck, Unisex, Negru, Mărime 3XL

Cod articol: 00520-620-09 3XL
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
Cod articol 00520-620-09 3XL
EAN / GTIN 5708628034722
Număr producător 00520-620-09 3XL
L-Număr L01190 2986
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Bearnylon® este un material rezistent la apă și foarte durabil
  • Căptușeală din blană artificială detașabilă, mâneci detașabile și guler detașabil
  • Cu un fermoar și o bandă de protecție împotriva intemperiei în interior, care ține vântul afară
  • Buzunar cu manșon cu închidere cu fermoar
  • a unei capote cu știfturi de presare posibile

Caracteristică:

  • Hidrofobă
  • Guler din blana artificiala, detasabil
  • Căptușeală detașabilă din blană faux cu fermoar
  • Căptușeală matlasată în mâneci
  • Mânecile sunt detașabile
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunare la piept cu fermoar
  • Inel D.
  • Buzunare frontale
  • Buzunare interioare - unul cu fermoar și unul cu scai
  • Buzunar cu fermoar
  • Buzunare pentru stilouri
  • Manșete striate pe marginea inferioară și pe încheieturi
  • Compoziție: 52% bumbac/48% nailon
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 240 g / m²
  • Twill.
  • Circumferinta pieptului: 124 cm / 49 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală