Salopetă de iarnă ORIGINALS Thule, Unisex, marină, Mărime L

Cod articol: 00517-620-01 L
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
Cod articol 00517-620-01 L
EAN / GTIN 5708628171045
Număr producător 00517-620-01 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Bearnylon® este un material rezistent la apă și foarte durabil
  • Căptușeală din blană artificială pe corp și căptușeală matlasată în picioare și mâneci
  • Acces la pantaloni de mai jos, pe ambele părți
  • Materialul elastic de la spate oferă libertate de mișcare sporită
  • cu fermoar extra-lung cu bandă de protecție împotriva intemperiilor la manșetele exterioare ale picioarelor, pentru utilizare ușoară cu cizme

Caracteristică:

  • Hidrofobă
  • Căptușeală din blană artificială pe corp
  • Căptușeală matlasată în picioare și mâneci
  • Închidere cu fermoar dublu, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presare
  • Buzunare pentru piept cu clapa si capse de presare
  • Talie elastică
  • Buzunare frontale cu bandă de protecție împotriva intemperiei
  • Plasă interioară pe ambele părți
  • Bandă elastică (acoperită) în spate
  • Buzunare spate cu întărituri și clapă cu fixare scai
  • Bucla ciocanului
  • Sac de reguli, întărit
  • Buzunare interioare - unul cu fermoar și unul cu scai
  • ZIP cu bandă de protecție împotriva intemperiei pe tivurile exterioare ale picioarelor
  • Fixare scai pe glezne
  • Buzunar cu fermoar
  • Buzunare pentru stilouri
  • Manșete striate (acoperite sub banda de protecție împotriva intemperiilor) pe încheieturi
  • Adăugați o glugă, 10539-620 sau 00539-620 la produs (a se vedea MASCOTA® COMPLETE)
  • Compoziție: 52% bumbac/48% nailon
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 240 g / m²
  • Twill.
  • Circumferinta pieptului: 104 cm / 41 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală