Jacheta de pilot ORIGINALS Alaska, Unisex, Roşu, Mărime XL

Cod articol: 00516-620-02 XL
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
Cod articol 00516-620-02 XL
EAN / GTIN 5708628161121
Număr producător 00516-620-02 XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Bearnylon® este un material rezistent la apă și foarte durabil
  • Căptușeală din blană artificială pe corp și căptușeală matlasată în mâneci
  • D-ring pentru carduri cheie sau ID
  • Două buzunare interioare - unul cu manșete striate cu fermoar
  • pe mâneci și pe tiv

Caracteristică:

  • Hidrofobă
  • Căptușeală din blană artificială pe corp
  • Căptușeală matlasată în mâneci
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Buzunare la piept cu fermoar
  • Inel D.
  • Buzunare frontale
  • Buzunare interioare - unul cu fermoar și unul cu scai
  • Buzunar cu fermoar
  • Buzunare pentru stilouri
  • Manșete striate pe marginea inferioară și pe încheieturi
  • Compoziție: 52% bumbac/48% nailon
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 240 g / m²
  • Twill.
  • Circumferinta pieptului: 112 cm / 44 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală