Şubler vernier universal, 200 mm, 0,02, mm

Cod articol.: 00510071
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 200 mm
Citire 0,02 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 00510071
EAN / GTIN 7630041147711
Număr producător 00510071
L-Număr L40620 101066

Descriere

Execuţie:

Erori maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimensiunea A [mm]: 50
Dimensiunea B [mm]: 23,5
Dimensiunea C [mm] 1,3 x 1,8
Dimensiunea D [mm]: 3,5
Dimensiunea E [mm]: 17

Descriere:

Subler universal, 200 mm, 0,02, mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm
  • Caracteristici: Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 200
  • Rezoluție [mm]: 0,02
  • Tăblița de adâncime: Fără

Standard:

ISO 13385-1:2019

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate