Salopetă cu buzunare la genunchi SAFE CLASSIC Utah, Unisex, Portocaliu reflectorizant, Mărime 82C44

Cod articol: 00419-860-14 82C44
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
Cod articol 00419-860-14 82C44
EAN / GTIN 5707209119995
Număr producător 00419-860-14 82C44
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Tratamentul de suprafață face produsul rezistent la murdărie și asigură o vizibilitate ridicată
  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Acces la pantaloni de mai jos, pe ambele părți
  • Banda elastica si plita stretch la spate
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Certificat pentru utilizare cu masca de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Fluorescente cu reflexii
  • Tratamentul de suprafață face produsul rezistent la murdărie
  • Cusături triple cusute pe mâneci, picioare și crotch
  • Închidere cu fermoar dublu, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presare
  • Buzunar la piept cu clapa si stud de presare
  • Buzunar pentru piept pentru telefon mobil cu clapa ajustabila si buzunar pentru pix
  • Buzunare frontale
  • Buzunar interior cu fermoar
  • Plasă interioară pe ambele părți
  • Buzunare spate cu întărituri și clapă cu fixare scai
  • Bucla de ciocan, reglabilă
  • Buzunare pe coapse, cu clapă şi scai.
  • Sac de reguli
  • Buzunare pentru genunchi, înălțime reglabilă
  • Buzunar cu manșon cu fixare scai
  • Manșete cu buton de reglare
  • Banda elastica si plita stretch la spate
  • Ventilație sub mâneci
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu genunchiul de tip LONG conform EN 14404
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 290 g / m²
  • Twill. Nu înmuiați. Spălați separat. Produsul are o certificare conform căreia își păstrează proprietățile la 50 de spălări de uz casnic sau 50 de spălări industriale. Când produsul este curățat conform instrucțiunilor de spălare, stratul de protecție împotriva murdăriei din uscător este reactivat.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • Circumferinta pieptului: 88 cm / 34,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN ISO 20471 - clasa 3
  • Hi-vis grupa A.

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală