Pantaloni cu buzunare laterale ORIGINALS Grafton, Unisex, Negru, Mărime X8C72

Cod articol: 00299-430-09 X8C72
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
Cod articol 00299-430-09 X8C72
EAN / GTIN 5707209290489
Număr producător 00299-430-09 X8C72
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • ZIP Fly
  • Întărituri pe buzunarele din spate și pe buzunarul cu reguli
  • Bucla ciocanului
  • Buzunar pe coapsă cu clapă cu fixare scai
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Bucle de curea
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate, întărite
  • Bucla ciocanului
  • Buzunare pe coapse, cu clapă şi scai.
  • Sac de reguli, întărit
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 310 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 1-2%.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală