Valiză pentru scule ″BIG Twin″ pentru electricieni

Cod articol: 00 21 42
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
Tip produs Trusă de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 00 21 42
EAN / GTIN 4003773084228
Număr producător 00 21 42
L-Număr L70010 2131
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Echipat cu 14 scule KNIPEX, un total de 63 de scule de marcă, unele testate VDE conform DIN EN 60900
  • Are posibilitate de aşezare pentru toate poziţiile de deschidere datorită suporturilor de capac pentru susţinere montate pe ambele părţi, cu mecanism cu balama şi cu unghi liber reglabil.
  • Se poate deschide pe o parte sau pe ambele.
  • Baza și capacul pot fi deschise independent unul de celălalt
  • Câmp de etichetare cu două autocolante pentru etichetare individuală
  • Viteză max. Sarcina utilă: 25 kg
  • capacitate de 38 de litri
  • design rezistent la uzură, fabricat din material ABS, negru
  • cadru din aluminiu cu cadru rotund, cu un panou central stabil și bine fixat, care poate fi încărcat pe ambele părți, cu opțiuni versatile de inserție cu ajutorul buclelor elastice și a douăsprezece buzunare mici
  • Balamale metalice
  • Încuietoare cu combinație din trei cifre pentru blocarea sigură a carcasei
  • Două încuietori metalice basculante, fiecare pentru fixarea capacului și a bazei
  • Compartiment detașabil pentru documente și panouri detașabile pentru scule din panouri PP cu camere goale, rezistente la murdărie, cu 13 buzunare pentru scule care pot fi echipate cu scule
  • Tavă de bază, poate fi fixată prin buton, înălțime 58 mm, poate fi compartimentată prin inserții flexibile și panou de acoperire cu șase buzunare mari pentru scule
  • Un total de 95 de opțiuni plug-in

Caracteristică:

  • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 520mm 490mm
  • Dimensiune înălțime în exterior (interior): 435mm 370mm
  • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 250mm 110mm / 100mm

Livrare:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® cheie pentru dulap de comandă pentru dulapuri obișnuite și sisteme de barieră
  • 1 x 86 03 180 clește KNIPEX cheie cleşte și cheie reglabilă într-o singură unealtă
  • 1 x 98 52 cuțite de cablu KNIPEX
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX cleşte de sertizare cu autoreglare pentru ferule de capăt cu intrare laterală (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 clește cu vârf ascuțit KNIPEX
  • 1 x 87 01 180 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 clești de instalare electrică KNIPEX (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® instrument universal de stripare pentru utilizatorii dreptaci (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 cuțite laterale KNIPEX
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX cleşte cu putere mare de tăiere laterală
  • 1 x 26 26 200 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (cleşte cu cioc curbat)
  • 1 x 5003484001 Wera VDE set de lame interschimbabile, 16 piese, subțire
  • 1 x 004018 Wera Zyklon Metal Ratchet Set 8100 sa 8 28 piese (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker cheie dublă cu capăt deschis (10 x 13 mm)
  • 1 x 101-0300 Ciocan de fierărie Picard (300 g)
  • 1 x 361 252 1 daltă electrician Rennsteig (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 stabilizator nivelă tip 70 Electric (430 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 clește de stripare automată (0,08 - 16 mm²)

Descărcări și documente

Produse potrivite