Cutie de scule ″Robust23 Start″ Electric

Cod articol: 00 21 34 HL S2
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
Tip produs Trusă de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 00 21 34 HL S2
EAN / GTIN 4003773087366
Număr producător 00 21 34 HL S2
L-Număr L70010 2193
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Cutia de scule ″Robust23 Start″ Elektro Echipată cu 6 scule KNIPEX, în total 24 de scule de marcă
  • Pentru cele mai dure condiții de funcționare: rezistent la praf, rezistent la apă și rezistent la temperatură
  • Viteză max. Sarcina utilă: 25 kg
  • capacitate de 23 de litri
  • Carcasă rezistentă la aer din polipropilenă rezistentă la impact
  • Panouri pentru scule din panouri cu camere goale din PP, rezistente la murdărie, cu buzunare pentru scule și bucle care pot fi echipate cu scule
  • Tavă inferioară cu separatoare din aluminiu
  • Supapă automată de egalizare a presiunii
  • Stabil la temperaturi cuprinse între -30°C și +80°C
  • Dispozitiv pentru lacăt

Caracteristică:

  • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 470mm 437mm
  • Dimensiune înălțime exterioară (interioară): 370mm 307mm
  • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 190mm 172mm

Livrare:

  • 1 x 11 06 160 clește de stripare KNIPEX cu arc de deschidere, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 97 78 180 KNIPEX cleşte de sertizare pentru ferule (0,25 – 16 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® instrument universal de stripare pentru utilizatorii dreptaci (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 cuțite laterale KNIPEX
  • 1 x 26 16 200 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (cleşte cu cioc curbat)
  • 1 x 0022086 Set chei hexagonale Wera (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 031580 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 1160i (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 031582 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 1160i (0,6 x 3,5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 1160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 1160i (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera şurubelniţă, Philips® 1162i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera şurubelniţă, Philips® 1162i (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 31611 Wera şurubelniţă, canelură transversală Pozidriv® 1165i (PZ1 x 80 mm)
  • 1 x 31613 Wera şurubelniţă, canelură transversală Pozidriv® 1165i (PZ2 x 100 mm)
  • 1 x 2281 stabilizator nivelă tip 70 (30 cm)
  • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX instrument de dezizolare cu lamă de tragere (Ø 8,0 - 28,0 mm)