Cutie de instrumente ″BIG Basic Move″ Instalații sanitare

Cod articol: 00 21 06 HK S
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
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 00 21 06 HK S
EAN / GTIN 4003773084266
Număr producător 00 21 06 HK S
L-Număr L70010 1992
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Echipat cu patru scule KNIPEX, un total de 31 de scule de marcă, unele testate VDE conform DIN EN 60900
  • Mâner telescopic încorporat în bază și două roți de patine exterioare, ușor de manevrat
  • Două încuietori metalice cu înclinare și o încuietoare cu cod numeric din trei cifre pentru închiderea sigură a capacului
  • Câmp de etichetare cu două autocolante pentru etichetare individuală
  • Viteză max. Sarcina utilă: 20 kg
  • capacitate de 33 de litri
  • mâner de transport robust și ergonomic
  • design rezistent la uzură, fabricat din material ABS, negru
  • Cadru din aluminiu cu ramă de protecție
  • Balamale metalice
  • Compartiment pentru documente în capac
  • Două panouri de scule detașabile din panouri PP cu camere goale, rezistente la murdărie, cu 31 de buzunare pentru scule care pot fi echipate cu scule
  • Prima placă de scule cu zece buzunare pentru scule și o buclă elastică pe partea capacului și unsprezece buzunare înguste și un buzunar mare pentru scule pe partea de jos
  • Al doilea panou pentru scule cu zece buzunare înguste pentru scule și o buclă elastică pe partea inferioară și un compartiment pentru documente pe partea capacului
  • Tavă de bază, poate fi fixată cu ajutorul unui bolț de presare, înălțime 70 mm, poate fi compartimentată prin inserții și panou de acoperire cu 13 buzunare mari pentru scule și un compartiment plat
  • Un total de 54 de opțiuni plug-in

Caracteristică:

  • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 430mm 350mm
  • Dimensiune înălțime exterioară (interioară): 280mm 200mm
  • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 515mm 480mm

Livrare:

  • 1 x 88 01 250 clește de pompă de apă KNIPEX Alligator®
  • 1 x 88 01 300 clește de pompă de apă KNIPEX Alligator®
  • 1 x 70 06 160 cuțite laterale KNIPEX
  • 1 x 0022086 Set chei hexagonale Wera (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 031582 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 1160i (0,6 x 3,5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 1160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 1160i (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera şurubelniţă, Philips® 1162i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera şurubelniţă, Philips® 1162i (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 306125 Saw Haunstetter PUK® (150 x 240 mm)
  • 1 x 75040-015 Picard pensulă plată (40 mm)
  • 1 x 75063-000 Picard vas pentru amestec (127 x 94)
  • 1 x 75075-040 spatulă pictorului Picard 40 mm, lemn de înaltă calitate (40 mm)
  • 1 x 75060-005 Perie de sârmă din oțel Picard, 5 rânduri (280 mm)
  • 1 x 361 252 1 daltă electrician Rennsteig (250 x 10 mm)
  • 1 x 2281 stabilizator nivelă tip 70 (30 cm)
  • 1 x 15212 Stabila creion tâmplar
  • 1 x 90958 cheie expres Heyco (M 10)
  • 1 x 1664000000 cuțit de lamă de desprindere Heyco (18 mm)
  • 1 x 6135-0 cenți Pipe Cutter (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
  • 1 x 86 03 250 clește KNIPEX cheie cleşte și cheie reglabilă într-o singură unealtă
  • 1 x L240 00055 Knipex metru pliant Stabila Series 400 (200 mm)
  • 1 x 3003010119 Ciocan de fierărie, 300 g (300 g)

Descărcări și documente

Produse potrivite