Pachet de șurubelnițe VDE șurubelniță/Phillips®

Cod articol: 00 20 12 V02
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
Tip produs Trusă de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 00 20 12 V02
EAN / GTIN 4003773082538
Număr producător 00 20 12 V02
L-Număr L70010 1799
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Unelte din plastic pentru termoformare cu capac transparent
  • Ambalaje atractive pentru vânzare cu perforație pentru autoservire
  • Dimensiuni (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm

Livrare:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips® (PH1) Phillips
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips® (PH2) Phillips
  • 1 x 98 20 30 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (3,0 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (6,5 mm)