Geantă de curea pentru doi clești

Cod articol: 00 19 72 LE
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
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 00 19 72 LE
EAN / GTIN 4003773070191
Număr producător 00 19 72 LE
L-Număr L70010 1233
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • pentru doi clești cu o lungime de până la 150 mm
  • fabricat din țesătură de poliester durabilă
  • cu prindere cu scai
  • cu recipient lateral, elastic, pentru lanterne cu tijă, pixuri sau alte obiecte similare
  • Cu clip practic pentru centură
  • Geantă fără unelte
  • Pentru două scule subțiri cu o lungime de până la 150 mm, greutate: 65 g

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimea exterioară (interioară): 65mm
  • Dimensiune înălțime exterioară (interioară): 175mm
  • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 45mm