Cheie universală pentru tablouri de comandă şi sisteme de închidere uzuale 90 mm

Cod articol: 00 11 06
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
Tip produs Cheie pentru dulap de comandă

Identificare și clasificare

Cod articol 00 11 06
EAN / GTIN 4003773071334
Număr producător 00 11 06
L-Număr L70010 1074
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • pentru sisteme de închidere în electrotehnică, alimentarea cu gaz și apă, tehnica de climatizare și ventilație, industrie, servicii de construcții etc.
  • nouă încuietori diferite din zinc turnat sub presiune într-o singură cheie
  • cu lanț detașabil și cârlig de prindere
  • Lungimea totală a brațului: 90 mm

Caracteristică:

  • Capacitate pătrată: 5.0 / 6.0 / 7.0 - 8.0 / 9.0 - 10.0mm
  • Capacitate bit dublu: 3 - 5mm
  • Capacitate jumătate de lună: 6mm
  • Capacitate triunghiulară: 7.0 / 8.0 - 9.0 / 10.0 - 11.0mm