Curatitor de inalta presiune HD 13/12-4 ST - preconfigurat

Cod articol: 0.300-459.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0.300-459.0
EAN / GTIN 4054278656977
Număr producător 0.300-459.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Curatarea autovehiculului si a masinilor in companiile agricole sau pe santierele de constructii reprezinta zona perfecta de aplicare a masinii noastre de spalat cu apa rece cu presiune inalta, HD 13/12-4 ST, care este preconfigurata cu protectie la rulare uscata si contor de utilizare. Cu până la 1.300 litri de Pro Hour, dispozitivul furnizează mai mult decât suficientă apă pentru a face față chiar și celor mai solicitante sarcini de curățare. Dezvoltările inovatoare, cum ar fi pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere la zero, și dispozitivele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit o manevrare de 5 ori mai rapidă în comparație cu conexiunile convenționale cu șuruburi, fără a sacrifica robustețea și longevitatea, asigură un nivel ridicat de confort de lucru. Alte caracteristici și accesorii, cum ar fi un sistem de recirculare a furtunurilor și o telecomandă, completează conceptul de succes al HD 13/12-4 ST, care poate fi, de asemenea, modernizat și mai mult.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 533 x 470 x 790 mm
  • Protecție: 16A
  • Capacitate de conectare: 7,3 kW
  • Număr de utilizatori: 1
  • Presiune de lucru: 30 – 120 / 3 – 12 bar / MPa
  • Debit: 650 – 1300 l/h.
  • Greutate (cu accesorii): 75,2 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 80,6 kg
  • Viteză max. Presiune: 150 / 15 bar / MPa
  • Mobilitate: Staționară
  • Tipul curent: 3 / 400 / 50
  • Intrare apă: 1?
  • Temperatură de alimentare: 70°C

Avantaj:

Configurabilitatea individuală economisește costurile investiției:
  • Nu plătiți nimic din ceea ce nu este cu adevărat necesar.
  • Pur și simplu selectați unitatea de bază și adăugați numai funcțiile dorite.
Curățare deosebit de fierbinte și eficientă datorită temperaturii ridicate de admisie:
  • Temperatura de intrare a apei de până la 70 °C este deja în versiunea de bază.
  • Prin instalarea unei pompe de prepresiune și rezistentă la căldură. Etanșările pot fi realizate până la 85 °C.
Întotdeauna flexibil datorită adaptării rapide:
  • Majoritatea funcțiilor și accesoriilor pot fi montate în orice moment.
  • Plug-and-play-ul simplu economisește costurile de instalare.
Durata lungă de viață asigură o retenție de valoare ridicată:
  • Motor electric cu 4 poli cu funcționare lentă.
  • Baloane ceramice rezistente.
  • Peste 50 de accesorii pentru configurarea perfectă a punctului de îndepărtare.
  • Este posibilă conectarea simplă în amonte a unui generator de apă caldă HWE 860.
  • Adaptați la nevoile în schimbare în loc să cumpărați altele noi.
  • Timpii de oprire reglabili individual reduc timpul de funcționare.

Aplicaţie:

  • Curățare stabilă
  • Ideal în centre logistice, parcări auto, hale de producție, depozite, hoteluri, parcuri mici și zone de parcare
  • Ideal pentru aplicații de curățare în industria alimentară
  • Ideal pentru utilizarea în curățarea vehiculelor, construcții, transport și industrie
  • Ideal pentru aplicații în industria alimentară, cosmetică și chimică
  • Facilități publice
  • Curățarea la înaltă presiune a mașinilor și echipamentelor din sectorul construcțiilor, agricol și municipal
  • Agricultura

Conţinut:

Protecție la rulare uscată; contor de utilizare; pistol de pulverizare manuală: UȘOR!Force Advanced

Livrare:

Țeavă cu jet din oțel inoxidabil 1050 mm; cadru și capac din oțel, acoperit; pregătit pentru servocontrol; pregătit pentru aspirarea detergentului; furtun HD 10 m / calitate premium / DN 8, 315 bar; duză triplă (0°/25°/40°) manual

Descărcări și documente

Produse potrivite