Curatitor de inalta presiune HD 9/18-4 ST - preconfigurat

Cod articol: 0.300-458.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 0.300-458.0
EAN / GTIN 4054278656960
Număr producător 0.300-458.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

De la aplicații industriale până la aplicații agricole, curatitorul de apa rece HD 9/18-4 ST impresionează prin posibilitățile sale diverse de aplicare. Cu o presiune de lucru de 180 bari și o capacitate flotantă de peste 900 l/h, poate face față chiar și sarcinilor de curățare foarte solicitante și poate fi utilizat practic universal. Această versiune pre-configurată are o protecție integrată la rulare uscată, un contor de utilizare, precum și o gamă largă de accesorii și alte detalii utile despre echipamente. Acestea includ inovațiile Kärcher EASY!Force și EASY!Lock: În timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere la zero, elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock permit o manevrare de 5 de ori mai rapidă în comparație cu conexiunile cu șurub convenționale, fără a sacrifica robustețea și durabilitatea. Numeroase opțiuni pot fi, de asemenea, modernizate.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 533 x 470 x 790 mm
  • Protecție: 16A
  • Capacitate de conectare: 6,8 kW
  • Număr de utilizatori: 1
  • Presiune de lucru: 40 – 180 / 4 – 18 bar / MPa
  • Debit: 460 – 900 l/h.
  • Greutate (cu accesorii): 74 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 79,4 kg
  • Viteză max. Presiune: 200 / 20 bar / MPa
  • Mobilitate: Staționară
  • Tipul curent: 3 / 400 / 50
  • Intrare apă: 1?
  • Temperatură de alimentare: 70°C

Avantaj:

Igienic perfect:
  • Instalare fixă fără pericol: Fără murdărie sau furtunuri slăbite
Flexibilitate ridicată:
  • Telecomenzile pot fi utilizate opțional direct la punctul de eliminare
Design durabil și robust:
  • Permite munca pe termen lung și crește eficiența și productivitatea
Întotdeauna flexibil datorită adaptării rapide:
  • Majoritatea funcțiilor și accesoriilor pot fi montate în orice moment
  • Temperatura de intrare a apei de până la 70 °C este deja în versiunea de bază
  • Pot fi atașate accesorii sau accesorii suplimentare
  • Este posibilă conectarea simplă în amonte a unui generator de apă caldă HWE 860
Durabil și robust:
  • Motor electric puternic, cu 4 poli, cu funcționare lentă
  • Plug-and-play-ul simplu economisește costurile de instalare
  • Chiulasă robustă din alamă și piston ceramic.
  • motor electric cu 4 poli cu pompă axială cu 3 pistoane
  • Întreținere minimă și durată lungă de viață
  • Adaptați la nevoile în schimbare în loc să cumpărați altele noi
  • De asemenea, pentru utilizarea zilnică.

Aplicaţie:

  • Ideal pentru aplicații de curățare în industria alimentară
  • Ideal în centre logistice, parcări auto, hale de producție, depozite, hoteluri, parcuri mici și zone de parcare
  • Ideal pentru aplicații în industria alimentară, cosmetică și chimică
  • Ideal pentru utilizarea în curățarea vehiculelor, construcții, transport și industrie
  • Facilități publice
  • Curățarea la înaltă presiune a mașinilor și echipamentelor din sectorul construcțiilor, agricol și municipal
  • Agricultura
  • Curățare stabilă

Conţinut:

Contor de utilizare; pistol de pulverizare manuală: EASY!Force Advanced; protecție la rulare uscată

Livrare:

Furtun HD 10 m / calitate premium / DN 8, 315 bari; oțel cadru și capac, acoperit; duză triplă (0°/25°/40°) manual; pregătită pentru servocontrol; țeavă cu jet din oțel inoxidabil 1050 mm; pregătită pentru aspirarea detergentului

Descărcări și documente

Produse potrivite