VENTUZĂ SB SB VC 2

Cod articol: 0.300-353.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0.300-353.0
EAN / GTIN 4054278429526
Număr producător 0.300-353.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Fie pe suprafețe, în colțuri sau pe numeroasele fisuri și fisuri ale unui vehicul: Unitatea noastră de aspirare cu două stații SB VC 2, puternică și foarte bine echipată, cu design-ul atrăgător Kärcher standard, este convingătoare cu cele mai bune rezultate de curățare. Acest lucru este asigurat în special de capul de aspirare ergonomic și de sistemul automat de curățare a filtrului Tact. Acest lucru începe cu fiecare proces de aspirare, curăță filtrul și garantează astfel o putere de aspirare constant ridicată cu fiecare aspirare. De asemenea, prelungește durata de viață a filtrului și turbinei, reducând în același timp întreținerea și costurile. Returnarea furtunului cu o tijă din fibră de sticlă are, de asemenea, un efect de reducere a costurilor. Acesta minimizează contactul inferior al furtunului, evitând astfel deteriorarea și Înlocuitor inutilă. În același timp, murdăria poate fi împiedicată să intre în interiorul vehiculului. SB VC 2 este proiectat pentru a funcționa cu diferite tipuri de monede și jetoane datorită acceptorului său electronic de monede.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 1220 x 595 x 2200 mm
  • Capacitate de conectare: 2 x 1,38 kW
  • Număr de faze curente: 1
  • Conținutul containerului: 2 x 36 l.
  • Frecvență: 50 / 60 Hz
  • Greutate inclusiv ambalaj: 77,3 kg
  • Volum de aer: 2 x 74 l/s.
  • Nivelul presiunii acustice: 63 dB(A)
  • Prindere: 230 V
  • Vid: 2 x 254 mbari

Avantaj:

Cap de aspirare ergonomic optimizat:
  • Rezultate excelente de curățare pe suprafețe, precum și în colțuri și goluri
Tact de curățare automată a filtrului:
  • Reduce costurile prin extinderea curățării filtrului și a intervalelor de înlocuire
Zonă mare de filtrare:
  • suprafață de filtrare cu 50% mai mare decât dispozitivele comparabile
Recipiente ergonomice pentru murdărie de mare volum:
  • Intervale extinse pentru golirea recipientelor de murdărie
Recuperare furtun cu tijă din fibră de sticlă:
  • Minimizează efectiv contactul inferior al furtunului
  • Puterea de aspirare rămâne la un nivel constant ridicat.
  • Prelungește durata de viață a filtrului și a turbinei
  • Aspirare eficientă pentru o satisfacție ridicată a clienților.
  • Structură specială de suprafață în zona de prindere
  • Volumele pot fi utilizate pe deplin
  • Împiedicați pătrunderea murdăriei în vehicul
Schimbare simplă a furtunului de aspirație:
  • Efortul redus economisește timp și costuri
  • Schimbare rapidă și ușoară a filtrului.
  • Design mic și compact
  • Protecția furtunului
  • Golire ușoară.

Aplicaţie:

  • Ventuze auto-service cu două stații pentru curățarea manuală a interiorului vehiculului