STRUNJIREA CU PLĂCUŢE GARANT DIN SERIILE HB 70- ȘI HB 71-

Material așchietor performant cu rezistenţă maximă la uzură.

Robust, ascuţit şi unic!

Noile tipuri de plăcuţe pentru strunjire GARANT din seriile HB 70- și HB 71- au un model perfect inspirat din natură – dintele de rechin. Folosind caracteristicile sofisticate din punct de vedere evolutiv ale dinţilor de rechin, tipurile de plăcuţe pentru strunjire GARANT se disting în ce priveşte aşchierea oţelului, în cadrul testelor comparative. Sistemul de acoperire în straturi multiple al plăcuţelor amovibile GARANT permite valori maxime la aşchiere şi cea mai mare fiabilitate datorită substratului din carbură, inovator pentru materialul de bază – asemănător unui dinte de rechin, cu exterior dur şi interior elastic.

CARACTERISTICI PERFECTE

Structurile ajunse la deplină dezvoltare ale dintelui de rechin oferă inspiraţie pentru dezvoltarea materialului – ceea ce face ca noile materiala așchietoare performante GARANT HB 7010-1 și HB 7020 să aibă o rezistență maximă la uzură.

1. Nanocristale orientate

  • Duritate maximă a stratului de Ti(C,N) datorită granulaţiilor în domeniul nano.
  • Tenacitate ridicată datorită structurii de cristale orientate.

2. Combinaţie optimă între duritate şi tenacitate
Două componente fac din tipurile noastre de plăcuţe un superlativ în domeniul aşchierii oţelului:
Sistem de acoperire CVD rezistent la uzură, termorezistent, exterior din Al2O3 şi Ti(C,N) cu valori maxime ale durităţii.
Valorile maxime de tenacitate ale substratului interior din carbură împiedică formarea de adâncituri şi ruperile prin sfărâmare.

3. Material robust gradient
  • Conţinutul de TiN din substrat nu este repartizat uniform, ca până acum, ci gradat.
  • Conţinut ridicat de TiN în zona marginală a substratului de carbură pentru aderenţă optimă între substrat şi stratul de acoperire.
  • Stratul de acoperire nu este supus forfecării datorită coeficientului echilibrat de dilatare termică al substratului (acoperire cu TiN pe conținut ridicat de TiN în substrat).

4. Suprafaţă extrem de netedă

  • Finisare optimizată a suprafeţei stratului de acoperire Al2O3.
  • Frecare minimă între materialul piesei şi materialul sculei.
  • Abraziune scăzută şi generare redusă de căldură datorită alunecării aşchiilor pe suprafaţa plăcuţei.

SUBSTRATUL POTRIVIT PENTRU ORICE CONDIȚIE DE AȘCHIERE.

IPlăcuţă amovibilă HB 7010-1: Mereu pe banda de viteză

  • Cea mai mare viteză de aşchiere
  • Materialul ideal pentru scule, pentru tăiere continuă.

Plăcuţă amovibilă HB 7020:
Satisfaceţi orice exigenţă:
  • Versatilitate foarte mare.
  • Materialul ideal pentru plăcuţe, pentru tăiere uşor întreruptă.

GEOMETRIILE PLĂCUȚELOR AMOVIBILE

Aşchiere optimă în întreaga gamă ISO P: HB 7020 este disponibil în 4 geometrii diferite, special adaptate pentru tipul HB 7020. Sunt acoperite toate aplicaţiile la strunjirea materialelor pe bază de oţel!

1. SS - Fină:

  • Control foarte bun al aşchiilor la adâncimi reduse de aşchiere.
  • Evacuare uşoară a aşchiilor datorită muchiei aşchietoare cu formă dinamică.

2. SM - Universală:

  • Geometria SM conferă echilibru optim între rezistenţa la rupere şi ascuţire.
  • 3. SG - Robustă
    - Prima alegere în cazul aşchierilor întrerupte şi a pieselor cu suprafaţă călită.

4. SR - Grosieră

  • Pentru aşchieri întrerupte extreme şi adâncimi mari de aşchiere.
  • Sfărâmător de aşchii pentru plăcuţe amovibile unilaterale.

VIDEO HB 7010-1 ŞI HB 7020

Sistemul de acoperire cu straturi multiple pentru cele mai mari valori de aşchiere şi fiabilitate maximă datorită substratului din carbură inovator, special conceput.
Acest substrat convinge prin duritatea extremă şi miezul elastic. Descoperiţi diversitatea de opţiuni!

PRODUSE ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Aici găsiţi toate produsele GARANT HB 7020

Produse

Informaţii suplimentare pentru GARANT HB 7020 şi detalii pentru plăcuţe amovibile găsiţi rezumate în broşura noastră.

Broşura informativă (PDF)