Cântare cu platformă şi cântare pentru paleţi

g
-
g
349produse

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Disponibilitate

Cântare cu platformă pentru măsurarea eficientă a greutății

Măsurarea corectă a cantităților nu este obligatorie doar în segmentul alimentar, ci și în domeniu precum logistica, industrie și construcții. Un cântar platformă pentru activități logistice, omologat și sigur din punct de vedere al cântăririi este soluția perfectă pentru activitățile sau afacerea dumneavoastră. Fie că alegeți un cântar platformă 300kg, un cântar platformă 600 kg sau chiar un cântar cu capacitate mai mare, precum un cântar platformă 1500 kg sau un cântar eletronic cu platformă 3000 kg, la Hoffmann-Group găsiți tot ceea ce vă este necesar pentru lucrările efectuate.

Tipuri de cântare cu platformă

În funcție de activitate, puteți alege dintre diverse modele: cântare electronice cu platformă, cântare pentru paleți, cântare industriale cu capacitate mare sau cântare de vânzare pentru aplicații comerciale. De exemplu, un cântar platformă de 1500 kg este potrivit în depozite, iar unul de 300 kg poate fi utilizat cu ușurință în spații mai mici.

Cum alegeți cântarul cu platformă potrivit?

Înainte de a alege un anumit tip de cântar este recomandat să aveți în vedere câteva aspecte importante. Spre exemplu, va fi necesar să știți exact greutatea de lucru a platformei, pentru ca aceasta să poată răspunde nevoilor de cântărire. De asemenea, poate fi necesar să știți dacă veți folosi cântarul la interior sau exterior, pentru ca acesta să poată oferi nivelul de protecție de care aveți nevoie.

Cântar cu platformă vs. cântar pentru paleți - ce funcționalitate are fiecare?

Dacă trebuie să alegeți un cântar potrivit, este recomandat să știți care sunt funcționalitățile fiecărui tip în parte. Un cântar cu platformă vă oferă o versatilitate mai mare a cântăririi, deoarece puteți cântări pe o suprafață plană majoritatea elementelor, în vreme ce cântarul pentru peleți este special creat pentru a cântări elementele deja ambalate pe peleți, astfel încât operațiunile de lucru să fie pe cât posibil reduse.

Întrebări frecvente despre cântare cu platformă:

Care este capacitatea maximă pe care o poate avea un cântar cu platformă?

Cântarele cu platformă pot avea capacități cuprinse între 300 și 3000 kg, însă puteți folosi de asemenea și cântare industriale, cu o capacitate superioară de măsurare.

Este necesară calibrarea cântarului electronic cu platformă?

Calibrarea este o operațiune care trebuie realizată periodic, pentru ca dispozitivul să poată înregistra și măsura datele într-un mod cât mai corect. Calibrarea are rolul de a menține acuratețea măsurătorilor, mai ales în cazul în care dispozitivul este des utilizat. Utilizarea frecventă, greutatea crescută și impactul pot reduce considerabil capacitatea unui aparat de măsurat de a oferi măsurători corecte, așadar este necesară calibrarea corectă a acestuia.

Cântarele cu platformă pot fi folosite în exterior?

Există unele tipuri de cântare care pot fi folosite și în mediul exterior, având o protecție suplimentară în acest sens, exprimată prin gradul IP- protecție la umiditate, incendiu și praf.

Cantare si alte produse: cantar platforma, cantar cu platforma, cantar electronic cu platforma, cantar platforma 3000 kg, cantar platforma 300 kg, cantar platforma 1500 kg, cantar profesional cu platforma, cantar platforma 600 kg, cantar platforma de vanzare, cantar electronic cu platforma 3000 kg, cantar platforma, cantare electronice cu platforma, cantare pentru paleti, cantare paleti, cantar paleti, cantar de paleti, cantar electronic pentru paleti, cantar pentru paleti