Expositor, con contenido (TG-2K/GZ-2K) ZW2

N.º do artigo: ZW2-A99-2K
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Identificação e classificação

Número do artigo ZW2-A99-2K
EAN/GTIN 4008158032139
Número do fabricante ZW2-A99-2K
Número L L80030 279
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Construcción metálica estable sobre ruedas
  • Dimensiones 100 x 60 x 153 cm
  • Con capacidad para hasta 120 abrazaderas, incluso para abrazaderas de tornillo largas
  • De fundición maleable y todo acero con rangos de sujeción entre 200 y 2000 mm
  • Con etiqueta y portaetiquetas
  • Adecuada como ayuda a la venta y para el área de taller

Característica:

  • Equipamiento:
    • Abrazaderas de tornillo de hierro fundido maleable 2K.
    • 10 x TG20-2K, 10 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 5 x TG40-2K, 5 x TGK60-2K, 3 x TGK80-2K, 2 x TGK100-2K, 2 x TGK125-2K, 2 x TGK150-2K, 2 x TGK200-2K, 2 x GZ20-2K, 2 x GZ25-2K.

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.