Extractor interno con profundidad de aplicación, máx. 22 t fuerza de tracción

N.º do artigo: Y-321-E
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo Y-321-E
EAN/GTIN 4021176042836
Número do fabricante Y-321-E
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los extractores internos de la serie Y-21-E se utilizan para extraer rodamientos, anillos exteriores de rodamientos y casquillos especialmente fijos en artesanía, taller e industria. La hidráulica permite la aplicación de fuerzas muy altas, que no se podrían lograr con herramientas mecánicas. Los extractores internos de la serie Y-21-E se combinan con los dispositivos de extracción hidráulicos de la serie Y-180.
  • La disyuntiva hidráulica Y-180 necesaria en combinación con el extractor interno facilita la extracción fácil y controlada de piezas especialmente firmes.
  • Reducción del esfuerzo de trabajo garantiza el máximo ahorro de tiempo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 200 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 7 7/8
  • Profundidad total [mm]: 100 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 3 15/16
  • Altura total [mm]: 390 mm
  • Altura total [pulgadas]: 15 3/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 55 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 2 3/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 10 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 3/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 30 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 3/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 10 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/8
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 75 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 230 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 2 15/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 9 1/16
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 220 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 22 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 24.25
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Rosca de alojamiento [mm]: 1 1/4 - 7″ UNC
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)