Juego de Clippix XCL 55/60

N.º do artigo: XCL2-SET
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Sargento

Identificação e classificação

Número do artigo XCL2-SET
EAN/GTIN 4008158031446
Número do fabricante XCL2-SET
Número L L80030 175
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Brazo de sujeción largo y puntiagudo para trabajar en espacios reducidos
  • Gran profundidad de garganta para sujetar en zonas sin bordes
  • Almohadillas de agarre suaves y antideslizantes
  • XCL2-SET - En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • alcance de brazo: 2 3/8″
  • alcance de brazo: 60 mm
  • Contenido: 2 x XCL2
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
    • resorte de acero para muelle
  • abertura de sujeción: 2 1/8″
  • abertura de sujeción: 55 mm

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Construcción en seco
  • Para una sujeción flexible y fácil
  • Sujeción rápida y delicada

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación