Portaherramientas para fresas de inserción roscada

N.º do artigo: W140455
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
Número do artigo W140455
EAN/GTIN 4069739584218
Número do fabricante 27.SK50M06L119ES
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), M06, LPR = 119 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 27.SK50M06L119ES
  • Tipo de producto: Asiento para fresa atornilladora
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): M06 G
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 100 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 119 mm