Casquillo reductor para vástago CM para rosca de apriete, MK2 - DIN6364

N.º do artigo: W140449
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
Número do artigo W140449
EAN/GTIN 4069739584157
Número do fabricante 25.SK50MK2L60AG
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 60 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 25.SK50MK2L60AG
  • Tipo de producto: Manguito reductor para mango MK con rosca de apriete
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): MK2 - DIN6364
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): MK2
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 60 mm