Cono combinado portafresas

N.º do artigo: W140181
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
Número do artigo W140181
EAN/GTIN 4069739581507
Número do fabricante 42.SK4032L100KA
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 32 mm, LPR = 100 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 42.SK4032L100KA
  • Tipo de producto: portafresas combinado
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 32 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): No
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 24 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 100 mm