Cono para fresas portaplacas

N.º do artigo: W140157
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
Número do artigo W140157
EAN/GTIN 4069739581262
Número do fabricante 42.SK4027L100MA
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 27 mm, LPR = 100 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 42.SK4027L100MA
  • Tipo de producto: Mandrino portafresas
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 27 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): Canales de refrigeración
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 21 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 100 mm