Casquillo reductor para vástago CM para rosca de apriete, MK4 - DIN6364

N.º do artigo: W139881
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
Número do artigo W139881
EAN/GTIN 4069739578583
Número do fabricante 25.BT50MK4L70AG
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK4, LPR = 70 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 25.BT50MK4L70AG
  • Tipo de producto: Manguito reductor para mango MK con rosca de apriete
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): MK4
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 70 mm