Portaherramientas para fresas de inserción roscada

N.º do artigo: W139726
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
Número do artigo W139726
EAN/GTIN 4069739577067
Número do fabricante 27.BT40M16L152ES
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), M16, LPR = 152 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 27.BT40M16L152ES
  • Tipo de producto: Asiento para fresa atornilladora
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): M16 G
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 125 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 152 mm