Cono de sujeción plano (DIN6359) Weldon

N.º do artigo: W139621
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
Número do artigo W139621
EAN/GTIN 4069739576015
Número do fabricante 27.BT4040WL120.KKB
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 40 mm, LPR = 120 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 27.BT4040WL120.KKB
  • Tipo de producto: Plato de sujeción de superficie (DIN6359)
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): Cilíndrico - DIN1835-B (Weldon)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 40 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): Canales de refrigeración
  • Longitud de voladizo (LPR): 120 mm