Casquillo reductor para vástago CM con lengüeta de expulsiór, MK5 - DIN6383

N.º do artigo: W139516
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
Número do artigo W139516
EAN/GTIN 4069739574967
Número do fabricante 25.HSK100AMK5L200AL
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

HSK100A (ISO12164-1), MK5, LPR = 200 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 25.HSK100AMK5L200AL
  • Tipo de producto: Manguito reductor para mango MK con pestañas expulsoras
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): HSK100A/ISO12164-1(X)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): MK5 - DIN6383
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): MK5
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 200 mm