Cono combinado portafresas

N.º do artigo: W139497
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
Número do artigo W139497
EAN/GTIN 4069739574776
Número do fabricante 42.HSK100A40L100KA
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

HSK100A (ISO12164-1), d = 40 mm, LPR = 100 mm (A)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 42.HSK100A40L100KA
  • Tipo de producto: portafresas combinado
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): HSK100A/ISO12164-1(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 40 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : A
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): No
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 27 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 100 mm