Portapinzas de sujeción (ER25)

N.º do artigo: W139216
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
Número do artigo W139216
EAN/GTIN 4069739571973
Número do fabricante 31.BT30R25L70
Número L L31490 113289
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 70 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.BT30R25L70
  • Tipo de producto: Portapinzas de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 70 mm