Portaherramientas para fresas de inserción roscada

N.º do artigo: W139188
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
Número do artigo W139188
EAN/GTIN 4069739571690
Número do fabricante 27.HSK63AM12L101ES
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

HSK63A (ISO12164-1), M12, LPR = 101 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 27.HSK63AM12L101ES
  • Tipo de producto: Asiento para fresa atornilladora
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): HSK63A/ISO12164-1(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): M12 G
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 75 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 101 mm